Flessometro con magneti 3 m

Codice art.: 462012 3
(1,51 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 32,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.831 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma EG II
    Lunghezza del nastro 3 m
    Larghezza del nastro 16 mm
    Lunghezza corpo 66 mm
    Larghezza corpo 27 mm
    Altezza corpo 59 mm
    Tipo di prodotto Flessometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 462012 3
    EAN / GTIN 4045197358103
    Codice del produttore 462012 3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
    Gancio terminale con 2 magneti. Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa gialla con gommatura nera.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello