Flessometro con bloccaggio automatico del nastro TopConve 5 m

Codice art.: 462250 5
(2,78 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 33,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 5 m
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 73 mm
Larghezza corpo 22 mm
Altezza corpo 68 mm
Limite di errore 1,3 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462250 5
EAN / GTIN 4975364029126

Descrizione

Esecuzione:

  • Bloccaggio automatico del nastro durante l’estrazione.
  • Ritorno del nastro mediante pulsante.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, scala stampata rosso/nero, rivestito in acrilico per elevata resistenza all’abrasione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello