Flessometro con bloccaggio automatico del nastro TopConve 3,5 m

Codice art.: 462250 3,5
(3,70 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 33,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa JIS I
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 65 mm
Larghezza corpo 22 mm
Altezza corpo 61 mm
Limite di errore 0,8 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462250 3,5
EAN / GTIN 4975364025128

Descrizione

Esecuzione:

  • Bloccaggio automatico del nastro durante l’estrazione.
  • Ritorno del nastro mediante pulsante.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, scala stampata rosso/nero, rivestito in acrilico per elevata resistenza all’abrasione.
Corpo in plastica di colore grigio con nastro di lettura bianco. Precisione a norma JIS1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello