{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | 0,2 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 2.000 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 30 mm | |
Spessore sezione trasversale | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001062314 | |
Codice del produttore | 43500833 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser 2000 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
|
|
Limite di errore | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,7 |
Lunghezza | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Norm | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | ||
Larghezza sezione trasversale | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |
Spessore sezione trasversale | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |