{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | 0,2 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 1.500 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 30 mm | |
Spessore sezione trasversale | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461400 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001951434 | |
Codice del produttore | 43500839 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser 1500 mm
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
|
|
Limite di errore | 0,2 | 0,6 |
Lunghezza | 1.500 | 1.500 |
Norma | EG II | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 30 | 30 |
Spessore sezione trasversale | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Riga | Riga |