Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura tubolare in acciaio, imbullonata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli con gomme elastiche grigio-blu, antitraccia, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 ruote con freno. Portapneumatici superiore regolabile di 75 mm. Versione rinforzata per impieghi pesanti, ad es. come carrelli box negli sport motoristici.
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1860
Larghezza superficie utile (mm): 618
Lunghezza totale (mm): 1991
Larghezza totale (mm): 671
Altezza totale (mm): 1671
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota: per diametro delle gomme 400 - 780 mm
Nota:
secondo EN 1757-3