Leva a cricchetto reversibile 1/2″ con pulsante e sfera di sicurezza 250 mm ()

Codice art.: 45627
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 45627
copia
EAN / GTIN 4010995456276
copia
Codice del produttore 45627
copia
Numero-L L60070 101451
copia
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
  • Impugnatura ergonomica antiscivolo
  • Protegge le dita grazie alla forma a gomito
  • Perfetta per spazi stretti grazie alla dentatura fine
  • Presa sicura e facile sostituzione degli adattatori grazie allo sblocco rapido della sfera di sicurezza mediante pulsante
  • Il serraggio e lo sbloccaggio di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Con la leva a cricchetto reversibile di Wiha, l'utilizzatore può sbloccare e bloccare qualsiasi collegamento a vite con facilità. L'impugnatura antiscivolo a due componenti permette di lavorare in modo particolarmente ergonomico e confortevole. La testa compatta della leva a cricchetto consente di intervenire anche in spazi molto ristretti. La forma a gomito garantisce una migliore posizione di presa, permettendo di agire con forza e proteggendo le dita da eventuali lesioni. Il cricchetto a dentatura fine con 72 denti consente inoltre di lavorare in spazi molto ristretti grazie al breve angolo di ritorno di 5°. La leva di commutazione permette di invertire facilmente tra senso destrorso e sinistrorso. La robusta leva a cricchetto reversibile consente di lavorare in sicurezza e resiste a carichi ben al di sopra dei requisiti DIN, fino a una coppia meccanica di 768 Nm. Il pulsante sulla testa del cricchetto sblocca la sfera di sicurezza e serve per cambiare facilmente e rapidamente bussole o adattatori. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, la leva a cricchetto reversibile è sinonimo di durata e robustezza.
  • Conforme alla norma DIN 3122/ISO 331.

Proprietà:

  • Certificato VDE: No
  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Superficie: cromato opaco
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Colore: rosso / nero
  • Incassatura quadrata 1 (Pollice): 1/2″
  • larghi (mm): 38
  • altezza (mm): 43
  • Lunghezza totale (mm): 250

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello