Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per un comodo prelievo di ruote e pneumatici. Portapneumatici con robuste rulliere con protezione anticaduta per un facile spostamento di ruote e pneumatici carichi con Ø 550 - 850 mm. Ripiano superiore avvitabile in altezza di 1.253 o 1.153 mm, capacità 80 kg. Alle estremità 4 gradini di legno che si sollevano automaticamente al rilascio e bloccano il carrello tramite piedini di gomma quando è sotto carico. Supporto di sicurezza sul gradino superiore con piattaforma estesa. Maniglia di sicurezza a cui aggrapparsi o appoggiarsi. I gradini possono essere completamente inclinati con l'aiuto di una molla a gas. 4 ruote girevoli, pneumatici TPE, mozzi con cuscinetti a sfera. Ruote girevoli con blocco delle ruote.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 588
Lunghezza totale (mm): 1343
Larghezza totale (mm): 625
Altezza totale (mm): 1749
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota: per diametro delle gomme 550 - 850 mm
Nota:
secondo EN 1757-3