ADJ HYDRO 20 D70 Flange idrauliche con regolazione angolare e radiale

Codice art.: 4559419
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559419
copia
EAN / GTIN 7291075260250
copia
Codice del produttore 4559419
copia
Numero-L L24120 2864
copia

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 42 mm, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello