DIN69880 30 HYDRO 25X100 Mandrini idraulici con steli VDI

Codice art.: 4559269
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559269
copia
EAN / GTIN 7291075255461
copia
Codice del produttore 4559269
copia
Numero-L L24120 1416
copia

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 50 mm, Lunghezza corpo (LB) 84 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) VDI30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 84 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) VDI30

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello