GTI ER20 3/4″ Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4539025
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4539025
copia
EAN / GTIN 7291075156850
copia
Codice del produttore 4539025
copia
Numero-L L24120 1242
copia

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.339″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER20 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.929″ ,Shank Size (SS) ST3/4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.339″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.514″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.929″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
  • Shank Size (SS): ST3/4

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello