Tagliatubi di collegamento 85-175mm

Codice art.: 4536250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4536250
EAN / GTIN 4017981210034
Codice del produttore 4536250
Numero-L L60160 2369

Descrizione

Descrizione:

Nell'esecuzione standard ideale per tubi 85 - 175 mm Ø
Se necessario con set di prolungamento n. 210100 per più ampi ambiti di taglio, vedere tabella ″Ambito di taglio di tagliaanelli/-tubi n. 210015″
Verniciato colore blu

Proprietà:

  • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 85-175
  • Spessore della parete (min./max.): 3,2-8,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello