• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Disco da taglio

Codice art.: 4536410
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Rotella

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4536410
EAN / GTIN 4017981210201
Codice del produttore 4536410
Numero-L L60160 2370
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per estendere la gamma di taglio del No. 210015, si prega di consultare la tabella Gamma di taglio della tagliatubi a maglie No. 210015 per il numero necessario.

Proprietà:

  • Ø foro [mm]: 11 mm
  • Larghezza mozzo [mm]: 11 mm
  • Ø ruota [mm]: 50 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello