DIN69871 50 EM25X 80 Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: 4535007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4535007
EAN / GTIN 7291075127164
Codice del produttore 4535007
Numero-L L24120 975

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Overall Length (OAL) 181.75 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 181.75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello