PS BT50 45 M24 MAS1 Tirante BT con attacco MAS

Codice art.: 4517008
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4517008
copia
EAN / GTIN 7291075137316
copia
Codice del produttore 4517008
copia
Numero-L L24000 317
copia

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello