DIN69871 50 SRKIN 12X 80 Mandrini DIN69871 tipo AD/B, per calettamento termico

Codice art.: 4504241
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504241
EAN / GTIN 7291075177558
Codice del produttore 4504241
Numero-L L24120 2430

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 51 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello