• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DIN69871 50 MAXIN 32X100 Mandrini a forte serraggio MAXIN tipo A/B con attacco DIN 69871

Codice art.: 4504051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504051
EAN / GTIN 7291075182958
Codice del produttore 4504051
Numero-L L24120 2317

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 69 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello