• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pezzi di montaggio 844 Tms Montaggio 100 mm sfalsato di 90 gradi

Codice art.: 4503041
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503041
EAN / GTIN 4059192059118
Codice del produttore 4503041
Numero-L L40080 2147

Descrizione

Esecuzione:

  • Per diametri esterni e interni
  • Realizzato in acciaio inox
  • I bracci di misura possono essere invertiti sul supporto del braccio di misura per estendere il campo di misura
  • Con supporto di diametro 5 mm per l'inserimento di inserti di misura intercambiabili 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz e 844 Tv

Descrizione:

  • Pezzi di presa sfalsati di 90°, 100 mm 844 Tms

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Applicazione: Misura di dimensioni esterne e interne con sonde di misura disposte lateralmente in scanalature frontali in fori con mozzo centrato in fori con barra di alesaggio retratta
  • Nome del prodotto: Pezzi di montaggio sfalsati di 90°
  • Tipo di prodotto: 844 Tms
  • Sporgenza in mm: 100 mm
  • Dimensione b in mm: 12 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello