844 Tb inserto di misura con piastra di misura rotonda 20-40 mm

Codice art.: 4503016
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503016
EAN / GTIN 4059192024987
Codice del produttore 4503016
Numero-L L40080 2307

Descrizione

Esecuzione:

  • Con albero di montaggio cilindrico per il fissaggio nei supporti 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Regolabile per impostare la profondità di misura nel supporto
  • Con disco di misura parzialmente rotondo per misure interne ed esterne
  • Adatto per pezzi con rientranze strette fino a 3 mm di profondità
  • Realizzato in acciaio temprato

Descrizione:

  • 844 Tb Inserti di misura con piastra di misura, diametro piastra 11 mm, campo di regolazione 20 - 40 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Inserti di misura con dischi di misura
  • Tipo di prodotto: 844 Tb
  • Diametro del gambo in mm: 5 mm
  • Fine del campo di regolazione in mm: 40 mm
  • Inizio campo di regolazione in mm: 20 mm
  • Campo di regolazione: 20 - 40
  • Diametro della piastra: 11 mm
  • Applicazione: Per misurare i bordi di centratura e le rientranze dei diametri interni ed esterni;
  • Dimensione a in mm: 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello