Pezzi di montaggio 844 Tms Montaggio 50 mm sfalsato di 90 gradi

Codice art.: 4503040
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
    Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4503040
    EAN / GTIN 4059192059101
    Codice del produttore 4503040
    Numero-L L40080 2145

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Per diametri esterni e interni
    • Realizzato in acciaio inox
    • I bracci di misura possono essere invertiti sul supporto del braccio di misura per estendere il campo di misura
    • Con supporto di diametro 5 mm per l'inserimento di inserti di misura intercambiabili 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz e 844 Tv

    Descrizione:

    • Pezzi di presa sfalsati di 90°, 50 mm 844 Tms

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
    • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
    • Applicazione: Misura di dimensioni esterne e interne con sonde di misura disposte lateralmente in scanalature frontali in fori con mozzo centrato in fori con barra di alesaggio retratta
    • Nome del prodotto: Pezzi di montaggio sfalsati di 90°
    • Tipo di prodotto: 844 Tms
    • Sporgenza in mm: 50 mm
    • Dimensione b in mm: 12 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello