Pulsante universale 844 T Multimar 3000-3500 mm, con tubo CFRP

Codice art.: 4503009
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503009
copia
EAN / GTIN 4059192063795
copia
Codice del produttore 4503009
copia
Numero-L L40080 2710
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Personalizzabile in base al compito di misura grazie ai bracci di misura, agli inserti della sonda e agli elementi di arresto intercambiabili (accessori opzionali)
  • Il supporto del braccio di misura mobile è montato in una guida a sfere di alta precisione con gioco e attrito ridotti
  • Questo garantisce un'elevata sensibilità di misura, precisione e facilità di movimento
  • Elementi di supporto a prova di inclinazione per misure ripetibili
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata
  • La direzione della forza di misura può essere modificata per misure esterne e interne
  • Molto stabile, tubo di guida rettificato con precisione e cromato duro
  • Costruzione leggera con pezzo centrale in tubo CFRP per un campo di misura di 1000 - 1500 mm
  • Il supporto fisso del braccio di misura può essere spostato e bloccato sul tubo di guida per una regolazione approssimativa del campo di misura

Descrizione:

Calibro universale Multimar 844 T
  • Campo di applicazione esterno: 2970 - 3470
  • Campo di applicazione interno: 3000 - 3500
Consegna: Manuale di istruzioni, blocchi di montaggio e stoccaggio, valigetta in legno, senza unità di visualizzazione, senza bracci di misura/pezzi di presa e inserti di misura.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di applicazione interno: 3000 - 3500
  • Campo di applicazione esterno: 2970 - 3470
  • Dimensione a in mm: 3680 mm
  • Forza di misura: 10 N
  • Peso del prodotto: 3.43 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello