844 A pistola di misura per diametro interno 6-8 mm mK

Codice art.: 4487700KAL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4487700KAL
copia
EAN / GTIN 4059192021467
copia
Codice del produttore 4487700KAL
copia
Numero-L L40080 3023
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura interna autocentrante Micromar 844 A
  • Campo di misura standard di fabbrica: 6 - 8 mm
Consegna: senza indicatore, unità base 844 Ag, testa di misura 44 Ak, istruzioni per l'uso, valigetta

Proprietà:

  • Applicazione: Misurazioni rapide mediante retrazione della leva (copre l'intero campo di applicazione della rispettiva testa di misura) di: ; fori passanti; fori ciechi; bordi di centraggio;
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Campo di misura: .25 - .3125″
  • Profondità di misura con prolunga: 133 mm
  • Dimensione d in mm: 58 mm
  • Profondità di misura: 58 mm
  • Dimensione b in mm: 4 mm
  • Limite di errore_µm: 3 µm
  • Dimensione a in mm: 1.5 mm
  • Dimensione c in mm: 1.5 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello