Prisma magnetico singolo, Lunghezza × Larghezza: 70X55mm

Codice art.: 447115 70X55
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 3 mm - 40 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 70 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 75 mm
Peso per singolo prisma 1,8 kg
Tipo di prodotto prisma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 447115 70X55
copia
EAN / GTIN 4062406261993
copia
Codice del produttore 447115 70X55
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tre superfici di contatto magnetiche (prisma piccolo, prisma grande, lato superiore e inferiore attivati contemporaneamente). Tutti i lati temprati. Superfici frontali e laterali rettificati ai prismi con precisione angolare. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello