Coppia di prismi doppi con staffa, Lunghezza × larghezza: 60X58mm

Codice art.: 447050 60X58
copia
Imposta il prezzo 2 Articolo (137,94 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 30 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 60 mm
Larghezza 58 mm
Altezza 40 mm
Peso per singolo prisma 0,65 kg
Tipo di prodotto prisma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 447050 60X58
copia
EAN / GTIN 4029713291853
copia
Codice del produttore 447050 60X58
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale temprato con due prismi a 90°. Superfici laterali, frontali e di appoggio rettificate con grande precisione angolare rispetto ai prismi. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm.

Vantaggi:

Utilizzabile anche in orizzontale.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello