Scala mobile per scaffale doppio 10 gradini

Codice art.: 44610
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Numero di gradini 10
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44610
copia
EAN / GTIN 4031405446106
copia
Codice del produttore 044610
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio per scaffali a gradini
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Per rack a due file con larghezze corsia fino a 1,60 m (fluttuazioni fino a 20 mm sono compensate dall'azionamento)
  • Sospensione della testa liscia per un facile movimento della scaletta
  • Rulli elastici autobloccanti Ø 80 mm sull'estremità inferiore
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 400 mm (senza rulli)
  • Larghezza del conduttore con rulli: 580 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale a ripiani sono realizzate nelle lunghezze standard specificate e singolarmente per la misurazione. A tale scopo, specificare l'esatta altezza di montaggio verticale in ciascun caso: Il prezzo verrà addebitato per la scala successiva più alta e una commissione di modifica di 55,00 Euro RRP senza IVA. Le scale per rack personalizzate non possono essere sostituite

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3590 mm
  • Sovratesta: 1010 mm
  • Larghezza esterna: 400 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 2780 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Diametro rullo: 80 mm
  • Altezza di montaggio verticale: 2440 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 10 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 350 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello