TPS UNC-5/16-18-M HEST Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo ampio, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446123
EAN / GTIN 7291075341249
Codice del produttore 4446123
Numero-L L24190 513

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) 5/16″, Passo del filetto (TP) 1.389 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Drive Size (DRVS) 6.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 14 mm
  • Diametro filetto (TDZ) 5/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.389 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello