• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TPG MF-20X1.5-M HE Maschi in HSS per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445696
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445696
EAN / GTIN 7291075337181
Codice del produttore 4445696
Numero-L L24190 661

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) M20, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Drive Size (DRVS) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 25 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello