TPG UNF-#8-36-M HEST Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446103
EAN / GTIN 7291075339208
Codice del produttore 4446103
Numero-L L24190 458

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Diametro filetto (TDZ) #8, Passo del filetto (TP) 0.694 mm, Filetti per pollice (TPI) 36 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #8
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.694 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 36 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello