TPS MF-12X1.25-M HEST Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445861
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445861
EAN / GTIN 7291075340419
Codice del produttore 4445861
Numero-L L24190 676

Descrizione

Description:

Spiral Flute Taps, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Thread Diameter Size (TDZ) M12, Thread Pitch (TP) 1.25 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9 mm
  • Drive Size (DRVS) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Flute Helix Angle (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 15 mm
  • Thread Diameter Size (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Thread Pitch (TP) 1.25 mm

Della stessa famiglia "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello