• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

824 FT Tavolo di misura pesante con foro di montaggio da 3/8 ″

Codice art.: 4443105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4443105
EAN / GTIN 4059192017576
Codice del produttore 4443105
Numero-L L40080 2249

Descrizione

Esecuzione:

  • Basamento robusto a forma di T in fusione speciale
  • Alta stabilità
  • Pilastro e braccio di estensione con dimensioni molto robuste per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
  • Braccio di estensione assicurato contro la torsione e regolabile in altezza tramite cremagliera dentata

    Caratteristiche:
    824 NT
    - Senza regolazione fine

    824 FT - Con regolazione fine tramite sistema a molla Parellel
    824 GT - Specialmente per puntatori di precisione millimetrica di grandi dimensioni, con regolazione fine tramite spostamento della boccola di montaggio

Descrizione:

Tavolo di misura pesante MarStand 824 FT
  • Campo di lavoro a: 0 - 210 mm
  • Foro di fissaggio: 3/8″
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Tavolo di misura pesante
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Tipo di prodotto: 824 FT
  • Foro di montaggio: 3/8″
  • Campo di lavoro a: 0 - 210
  • Peso del prodotto: 19.00 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello