827 b 34 piano di misura 130 x 130 mm

Codice art.: 4082734
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4082734
EAN / GTIN 4059192001469
Codice del produttore 4082734
Numero-L L40100 773
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Piastra di misura per la misura di totalizzazione
  • Raffinata e lappata
  • Con foro di montaggio da 8 mm e dispositivo di bloccaggio per sonda di misura induttiva
  • Grande superficie di misura con nervature longitudinali

Descrizione:

827 b 34 Piastra del tavolo di misura (130 x 130 mm)
  • Per misurazioni cumulative
  • Raffinata e lappata
  • Con foro di montaggio da 8 mm e dispositivo di fissaggio per sonda induttiva
  • Grande superficie di misura ondulata longitudinalmente

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Piano del tavolo di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 827 b 34
  • Superficie del tavolo (A x B) mm: 130 x 130
  • Peso del prodotto: 2.50 kg
  • Deviazione di planarità in µm: 1 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello