824 FT Tavolo di misura pesante, campo di lavoro 0 - 210 mm

Codice art.: 4443100
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
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Codice del produttore 4443100
    Numero-L L40100 156

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Basamento robusto a forma di T in fusione speciale
    • Alta stabilità
    • Pilastro e braccio di estensione con dimensioni molto robuste per una resistenza alla flessione particolarmente elevata
    • Braccio di estensione assicurato contro la torsione e regolabile in altezza tramite cremagliera dentata

      Caratteristiche:
      824 NT
      - Senza regolazione fine

      824 FT - Con regolazione fine tramite sistema a molla Parellel
      824 GT - Specialmente per puntatori di precisione millimetrica di grandi dimensioni, con regolazione fine tramite spostamento della boccola di montaggio

    Descrizione:

    Tavola di misura pesante MarStand 824 FT
    • Campo di lavoro a: 0 - 210 mm
    • Foro di fissaggio: 8H
    • Regolazione fine

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del prodotto: Tavolo di misura pesante
    • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
    • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
    • Foro di montaggio: 8H7
    • Tipo di prodotto: 824 FT
    • Campo di lavoro a: 0 - 210
    • Peso del prodotto: 19.00 kg
    • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello