{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Lettura nonio | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,06 mm | |
Sezione trasversale colonna | 35×12 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza della superficie base | 190 mm | |
Larghezza della superficie base | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 443720 600 | |
EAN / GTIN | 4045197953476 | |
Codice del produttore | 443720 600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Truschino verticale con punta a tracciare con regolazione orizzontale 600 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
387,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
277,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
701,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Sezione trasversale colonna | 35×12 | 35×12 | 30×12 |
Lettura nonio | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza della superficie base | 190 | 175 | 165 |
Larghezza della superficie base | 120 | 120 | 110 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |