{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Altezza tracciatura | 600 mm | |
Lettura nonio | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,08 mm | |
Sezione trasversale colonna | 30×12 mm | |
Metrologia | analogico | |
Lunghezza della superficie base | 165 mm | |
Larghezza della superficie base | 110 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 443450 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889911 | |
Codice del produttore | 443450 600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Truschino verticale di precisione con lente di ingrandimento 600 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
701,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
277,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
387,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di errore | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Sezione trasversale colonna | 30×12 | 35×12 | 35×12 |
Lettura nonio | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza della superficie base | 165 | 175 | 190 |
Larghezza della superficie base | 110 | 120 | 120 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |