Truschino verticale di precisione, Altezza tracciatura: 200mm

Codice art.: 443500 200
copia
Sconto
377,65 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Altezza tracciatura 200 mm
Lettura nonio 1/50 mm
Limite di errore 0,03 mm
Sezione trasversale colonna 20×6 mm
Metrologia analogico
Lunghezza della superficie base 100 mm
Larghezza della superficie base 65 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443500 200
copia
EAN / GTIN 4946368091303
copia
Codice del produttore 506-207
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta con superficie di appoggio rettificata, asta temprata e rettificata.
Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Scala di lettura nera per facile lettura. Regolazione micrometrica. I bordi leggermente rialzati dell’asta di scorrimento evitano che il movimento del corsoio danneggi la graduazione. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l’ingombro dello zoccolo (campo di misura da “0”). Le misure di tracciatura possono essere così rilevate direttamente senza errori di calcolo.
Punta a tracciare con riporto in metallo duro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello