Coppia di supporti per alberi senza centri, Per altezza contropunte: 50/75mm

Codice art.: 443160 50/75
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza contropunte (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 2 mm - 40 mm
Larghezza tassello h6 10 mm
Portata massima per coppia 20 kg
Tipo di prodotto Supporto per alberi senza centri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443160 50/75
copia
EAN / GTIN 4030234000350
copia
Produttore mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrizione

Uso:

Per il supporto di pezzi eccentrici o lunghi.

Per:

Strumento per controlli di concentricità n. art. 443000 Dim. 50 e 75 / 443210.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello