Colonna 814 X con testa di misura 0-620 mm

Codice art.: 4426545
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Misuratore di altezze

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4426545
    EAN / GTIN 4059192017071
    Codice del produttore 4426545
    Numero-L L40080 3030

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Facile utilizzo grazie alla manovella laterale sulla testa di misura
    • Forza di misura costante, con possibilità di agire verso il basso o verso l'alto
    • Possibilità di bloccaggio in qualsiasi punto per operazioni di marcatura
    • Con regolazione fine
    • Indipendente dalla rete grazie al funzionamento a batteria
    • Universale grazie agli accessori versatili

    Descrizione:

    Misuratore di altezza e marcatore Digimar 814 X Campo di misura: 0 - 620 mm
    • Incremento in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Incremento in pollici: 0,00005 pollici, 0. 0005 pollici
    • Incremento in pollici: 0,00005 pollici, 0. 0005 pollici
    • . 0005 pollici
    • Limite di errore_µm: 30 µm
    • Interfaccia dati: Opto RS-232C, Wireless
    Scopo della fornitura: Dispositivo di misurazione dell'altezza comprensivo di elemento di comando e visualizzazione, braccio della sonda 814 t, sonda a sfera 814 m, 8 mm, batteria, istruzioni per l'uso, coperchio protettivo, rapporto di prova.

    Proprietà:

    • Applicazione: Per misurare altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli Per marcare e incidere i pezzi in lavorazione
    • Campo di misura: 0 - 620 mm
    • Campo di misura: 0 - 24.4″
    • Limite di errore in pollici: .0012″
    • funzione: (MAX-MIN) per prove di concentricità e planarità
    • Limite di errore_µm: 30 µm
    • Deviazione di quadratura in µm: 30 µm
    • Peso del prodotto: 8.72 kg
    • Forza di misura: 3 N
    • Incremento della cifra in mm: 0.01
    • Errore limite_inch: 0.0012 inch
    • Incremento della cifra in mm: 0.001
    • Incremento numerico in pollici: 0.0005
    • Incremento numerico in pollici: 0.00005

    Norma:

    Standard di fabbrica

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello