• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sonda a sfera da 814 m Sfera D = 3 mm

Codice art.: 4426526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4426526
EAN / GTIN 4059192016999
Codice del produttore 4426526
Numero-L L40120 7

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda a sfera 814 m, diametro sfera 3,0 mm

Proprietà:

  • Applicazione: Per il montaggio nel braccio della sonda 814 t
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sonda a sfera
  • Nome del gruppo di prodotti: Misuratori di altezza
  • Nome del gruppo di prodotti: Digimar
  • Tipo di prodotto: 814 m

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello