Piano di riscontro universale granito, Lunghezza piano: 260mm

Codice art.: 442550 260
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876
Profondità arco 120 mm
Altezza massima di misura 200 mm
⌀ Colonna 35 mm
Lunghezza superficie di contatto 200 mm
Larghezza superficie di contatto 140 mm
Lunghezza piano 260 mm
Larghezza piano 140 mm
Peso 9,5 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442550 260
copia
EAN / GTIN 2050001037046
copia
Produttore PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza.
Colonna verticale cromata con filettatura per la regolazione rapida del braccio trasversale. Braccio rigido di misura dotato di regolazione micrometrica parallela. Foro di attacco per comparatori e comparatori ad alta sensibilità di ⌀ 8 mm.
Planarità ≤ 2 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello