Disco da sbavo 150x25x25 mm A30R PREMIUM in acciaio inox

Codice art.: 441241
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
Prezzo per 20 Articolo: 366,20 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441241
copia
EAN / GTIN 9003174412410
copia
Codice del produttore 441241
copia
Numero-L L50140 1151
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da sbavo PREMIUM 1F80 è particolarmente adatto a lavori di smerigliatura impegnativi in aree difficili da raggiungere su vari tipi di acciaio inossidabile. Questo disco ad alte prestazioni vi supporta in un’ampia gamma di attività, come l’applicazione di scanalature e intagli, la sbavatura di ingranaggi, la sgrossatura di superfici curve in cavità e la manutenzione di pale di turbine. Grazie al sistema di legatura sviluppato appositamente per l’acciaio inossidabile, questo utensile rimane aggressivo per molto tempo e la sua durata è chiaramente aumentata. La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, consentendo di ottenere i migliori risultati sull’acciaio inossidabile. Per diametri superiori a 80 mm, si consiglia l’uso di una copertura protettiva.

Proprietà:

  • Forma: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 R- BFX /80
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 25 x 25 mm
  • Diametro del contenitore: 150 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 25 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Sistema di incollaggio speciale per acciaio inossidabile con massima aggressività e lunga durata.
  • La purezza chimica del prodotto previene la formazione di corrosione, vaiolatura e riduzione della resistenza alla fatica, consentendo di ottenere i migliori risultati sull’acciaio inossidabile.

Uso:

  • Per lavori impegnativi in aree difficili da raggiungere su diversi tipi di acciaio inox
  • Per la realizzazione di scanalature e intagli, la sbavatura di ingranaggi, la manutenzione di pale di turbine e la sgrossatura di superfici curve in cavità

Raccomandazioni:

  • Utilizzo di una copertura protettiva per diametri superiori a 80 mm

Particolarità:
  • Lunga durata
  • Massima aggressività
  • I migliori risultati sull’acciaio inossidabile

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello