Supporto magnetico per comparatore con regolazione micrometrica 290

Codice art.: 441170 290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profondità arco 317 mm
    Lunghezza braccio articolato L1 133 mm
    Lunghezza braccio articolato L2 113 mm
    Filettatura di raccordo sotto M8
    Forza di adesione 800 N
    Carico massimo 8 kg
    Lunghezza base magnetica 60 mm
    Larghezza base magnetica 50 mm
    Altezza base magnetica 55 mm
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 441170 290
    EAN / GTIN 7290005397363

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
    Portacomparatore standard con gambo d’attacco di ⌀ 8 mm e prisma di tenuta, base magnetica con microregolazione.

    Esecuzione - immagine:

    Microregolazione sulla base magnetica

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello