Chiave universale con doppio snodo con triangolo esterno, quadrato esterno e doppio ingegno 7-9- 5 - 8- 3 - 5 ()

Codice art.: 44001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave per quadro elettrico ad armadio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44001
copia
EAN / GTIN 4010995440015
copia
Codice del produttore 44001
copia
Numero-L L60070 4590
copia
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Migliore maneggevolezza: Grazie al doppio snodo, può essere utilizzata come perno leggero o come impugnatura a T robusta.
  • Aumento dell'efficienza: 8 profili della chiave integrati in un utensile compatto e leggero.
  • Impiego: Per aprire e chiudere i sistemi di chiusura dei quadri elettrici.
    Per azionare i sistemi di chiusura nella distribuzione di gas ed acqua, nella tecnica di climatizzazione e ventilazione e nelle installazioni tecniche degli edifici.
    Un'ottima soluzione per diverse applicazioni in ambito di manutenzione e servizio.
  • Anyag: Inserti girevoli pressofusi. Bracci girevoli e manicotti in plastica rinforzata con fibra di vetro.
  • Nei quadri elettrici e nei sistemi di chiusura vengono utilizzati diversi profili di chiavi, che un normale giravite o un set di inserti non può comprendere. Mettere insieme tutti i profili necessari richiede molto tempo. Per lavorare con efficienza, la chiave universale Wiha offre gli 8 profili chiave più importanti, tutti presenti in un unico utensile. Grazie al doppio snodo, la chiave può essere ripiegata in modo compatto, per risparmiare spazio. Durante l'uso, è possibile ruotarla per ottenere un perno dritto e godere di un facile accesso agli spazi ristretti. Se un profilo è stretto, è possibile ruotare la chiave ottenendo un'impugnatura a T per poter esercitare una forza maggiore. Grazie ad una struttura stabile e robusta realizzata tramite pressofusione degli inserti girevoli e dei manicotti in plastica rinforzata con fibra di vetro, la chiave universale Wiha garantisce un utilizzo sempre perfetto per molto tempo.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Triangolo esterno: 7-9
  • Quadrato esterno min - max (mm): 5 - 8
  • Quadrato esterno min (mm): 5
  • Quadrato esterno max (mm): 8
  • Barba doppia min (mm): 3
  • Barba doppia max (mm): 5
  • Barba doppia min - max (mm): 3 - 5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello