Morsetto a poli per messa a terra con anello di guida per cavo di massa, max. 150 mm capacità di serraggio, 60 mm sbraccio

Codice art.: 440-156
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440-156
copia
EAN / GTIN 4027474032289
copia
Codice del produttore 440-156
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a poli della serie 440 vengono utilizzate per la messa a terra durante i lavori di saldatura. La costruzione solida e orientata all'applicazione consente una serraggio sicuro. La serie 440 è dotata di un anello guida per cavo di massa.
  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • Grazie alle etichette sugli ″bügeln″, si possono rapidamente controllare le dimensioni.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 143 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 5 5/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 150 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 5 7/8
  • Lunghezza totale [mm]: 235 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 1/4
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 60 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 38 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 1/2
  • Larghezza ganasce [mm]: 38 mm
  • Forza di serraggio [N]: 5.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 30 x 8
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 1/2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Corrente massima [A]: 600 A
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 150 mm / 60 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello