Comparatore digitale con bracci tastatori per interni, Campo di misura: 2,5-12,5mm

Codice art.: 438995 2,5-12,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione (commutabile) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore ±0,010 mm
Ripetibilità angolare 0,005 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Raggio del tagliente 0,12 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb 0,9 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf 0,9 mm
Larghezza scanalatura minima 0,6 mm
Profondità scanalatura massima 0,7 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 12 mm
Forza di misura 0,8 N - 1,3 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 438995 2,5-12,5
copia
EAN / GTIN 2050001919304
copia
Produttore Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrizione

Esecuzione:

Un braccio di tastatura fisso e uno mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. Visualizzazione digitale del valore assoluto. L'impostazione dei valori di preset permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso pad caricabatterie con accessori per il collegamento e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A3, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello