Set cubi mat. espanso 910x350x380mm

Codice art.: 43853
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43853
copia
EAN / GTIN 4003866438532
copia
Codice del produttore 43853
copia
Numero-L L90010 1430
copia
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

La soluzione rapida e semplice per pezzi singoli o piccole serie.
Adattamento di forma possibile senza attrezzo.
Spessori di lastra nel set, 2 unità ciascuna da 30 mm e 60 mm, inserto per coperchio di materiale espanso granulare 30 mm, materiale espanso di fondo 10 mm.
Rivestimento autoadesivo in materiale espanso per coperchio.
Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

Altezza interna 380 mm
Dimensioni interne L x L x A 910 mm × 350 mm × 380 mm
Lunghezza interna 910 mm
Peso 3.6 kg

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello