Spessimetri di precisione 0-12 mm

Codice art.: 438251 0-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 27,40 € /pz.
  • 19,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 12 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Limite di errore 0,02 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
    ⌀ Superficie di contatto 5 mm
    Profondità arco 20 mm
    Metrologia digitale
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Spessimetri di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 438251 0-12
    EAN / GTIN 4946368727332
    Codice del produttore 700-119-30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento compatto e pratico con sistema di misura capacitivo. Superfici di contatto in acciaio temprato, rettificate e lappate.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello