{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,004 mm | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia RS232C | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Esecuzione superficie di contatto | temprati e rettificati | |
⌀ Superficie di contatto | 10 mm | |
Profondità arco | 50 mm | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Spessimetri di precisione |
Codice articolo | 438191 0-12,5 | |
EAN / GTIN | 4031452200546 |