{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,8 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436301 0,8/40 | |
EAN / GTIN | 4059192013608 | |
Codice del produttore | 4307250 |