{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,4/40 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436301 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4059192013592 | |
Codice del produttore | 4307200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm 0,4/40 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
105,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
104,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
579 pezzi in magazzino
81,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 | 8 | 8 |
Forza di misura | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Norma | DIN 2270 | DIN 2270 | DIN 2270 |
Movimento tastatore | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva | Comparatore a leva | Comparatore a leva |