Tampone di misura per fori ciechi OD inossidabile, ⌀ Bussole D: 6-12mm

Codice art.: 435159 6-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,20 € /pz.
  • 38,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussole D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ripetibilità angolare 1,5 µm
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Dimensione nominale 6,000 mm - 12,000 mm
Misura bussole H 13,5 mm
Misura frontale h 1 mm
Forza di pressione 2 N
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Testina di misura per calibro a tampone per fori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435159 6-12
EAN / GTIN 2050001951281
Codice del produttore 30100008

Descrizione

Esecuzione:

I calibri a tampone per fori OD sono strumenti di misurazione di confronto meccanici a due posizioni che garantiscono le massime prestazioni. Bussola di misura temprato. Per fori a partire da 3 − 100 mm. Il centraggio mediante la bussola di misura impedisce errori di sbilanciamento, garantendo la massima precisione indipendentemente dall’utilizzatore. Non è più necessaria la ricerca del punto di inversione. Per la lettura sono utilizzabili comparatori semplici e comparatori ad alta sensibilità con ⌀ gambo 8 h6.
  • Precisione di ripetibilità 1 µm.
  • Robusto e affidabile.
  • Tempi di misurazione ridotti e massima sicurezza di misura.
  • Raccordo filettato calibro/supporto M10×1.

Bussola di misura in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Uso:

Per fori a partire da 3 − 100 mm. Per controllare i fori nella produzione di serie (misura manuale o automatica).

Fornitura:

Tampone di misura con due punte di contatto in metallo duro a movimento radiale, posizionate a 180°.

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore ad alta sensibilità induttivo n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, portautensili per tamponi di misura n. art. 435160, anelli di azzeramento n. art. 484030. Prolunghe per misure di profondità, raccordi angolari e battute di profondità su richiesta.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche le esatte tolleranze dei fori, per es.:
n. art. 435154 Dim. 6−12 10H7,
n. art. 435154 Dim. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
n. art. 435154 Dim. 6−12 9,990 / 10,15.
Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.
  • Tamponi di misura per fori molto grandi (fino a ⌀ 500), intagli, scanalature ed esecuzione a 3 punti su richiesta.
  • Campo di tolleranza 10 µm o accoppiamento di precisione di qualità 5 e superiore su richiesta.
  • Campo di misura > 0,2 mm su richiesta.
  • Contatti di misura disponibili con raggio più ampio nonché in rubino, ceramica e con rivestimento DLC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello